TRILUX - SNS RC01 BE

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - SNS RC01 BE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7189500

Ref.Sonepar

942852

EAN

4018242424269

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Otros

Cofre empotrable para un montaje en techos de hormigón de los downlights incluyendo la caja para los balastos electrónicos. Para los downlights de forma redonda de la serie Sonnos en el tamaño constructivo C01. De chapa de acero.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX