TRILUX - SNS RC1 SRMF-19 8-930 ETDD 05

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - SNS RC1 SRMF-19 8-930 ETDD 05

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9002015532

Ref.Sonepar

1002228

EAN

4018242427666

Downlight LED compacto con forma constructiva redonda. Downlight empotrable con borde para techos lisos. Montaje empotrado en el techo sin necesidad de herramientas a través de muelles de montaje rápido. Medida del recorte de techo Ø 68 mm. Las placas de reforma para el montaje en los recortes de techos ya existentes de medida inadecuada pueden adquirirse como accesorios a pedir por separado. Profundidad para empotrar de 80 mm, Altura de la luminaria 83 mm. Con un reflector de material sintético lacado de color negro.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX