TRILUX - SNS RD7 MRXFL-22 26-840 ETDD 05

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - SNS RD7 MRXFL-22 26-840 ETDD 05

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9002015858

Ref.Sonepar

1002220

EAN

4018242428427

Downlight LED compacto con forma constructiva redonda. Downlight de superficie para un montaje en techos. Diámetro de la luminaria Ø 210 mm. Altura de la luminaria 175 mm. Con un reflector de material sintético metalizado mate. Color del cuerpo de luminaria: color negro. Característica de la distribución de las intensidades luminosas y semiángulo: 80º Extreme Wide Flood. Direccionamiento de la luz a través de difusor/reflector. Limitación del deslumbramiento directo según UGR 22.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX