TRILUX - SO-TUBE ZDV 515/300 05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Transparente - sí
Color - Otros
Longitud - 460 mm
Diámetro - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7166600
Ref.Sonepar
942838
EAN
4018242421510
Accesorio:
sí
Transparente:
sí
Color:
Otros
Longitud:
460 mm
Diámetro:
35 mm
Cable de conexión con enchufe y conector hembra para la conexión. Conector de enchufe tipo Wieland RST 20i5. Con cable de conexión de 5 polos H05VV-F 5 x 1,5 mm2, de color negro. Para longitudes de conexión de hasta 300 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


