TRILUX - SO-TUBE ZZT 515/3000 05 - 7166400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Transparente - sí
Color - Otros
Longitud - 3060 mm
Diámetro - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7166400
Ref.Sonepar
942836
EAN
4018242421497
Accesorio:
sí
Transparente:
sí
Color:
Otros
Longitud:
3060 mm
Diámetro:
35 mm
Cable de conexión con conector hembra y con un terminal libre con el aislamiento pelado 35 mm. Conector de enchufe tipo Wieland RST 20i5. Versión de cinco conductores, Ø 1,5 mm2. Longitud del cable 3000 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


