TRILUX - Soporte de fijación para techos de perfil visto u oculto, así como para techos lisos (4 piezas) Belviso C - 6114800

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Soporte de fijación para techos de perfil visto u oculto, así como para techos lisos (4 piezas) Belviso C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6114800

Ref.Sonepar

207116

EAN

4018242277360

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Estribo de fijación para el montaje empotrado de las luminarias en techos de perfil visto u oculto, así como en techos lisos. Para las luminarias semiempotrables Belviso C2. 1 juego (4 unidades)

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX