TRILUX - Soporte de luminarias 765... E-Line

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2196600

Ref.Sonepar

888487

EAN

4018242070770

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Plástico

Soporte de luminarias, de chapa de acero galvanizado. 1 par, chapa de acero, galvanizada, para una fijación segura y rápida de las luminarias, a utilizar en cualquier lugar del carril.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX