TRILUX - Soporte de luminarias de acero galvanizado 7131/2

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1067400

Ref.Sonepar

888458

EAN

4018242097548

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Soporte de luminarias, de chapa de acero galvanizado.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX