TRILUX - Soporte de luminarias, para una fijación segura y sellada de las luminarias Zubehör - 1479600

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1479600

Ref.Sonepar

888464

EAN

4018242000708

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero inox

Soporte de luminaria para carril 190 de poliéster

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX