TRILUX - Sujeción de perfil de soporte, para la fijación de 3331··· en los perfiles de soporte 07690··· 3331

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2147700

Ref.Sonepar

888466

EAN

4018242096770

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Fijación de carril 03331 TRS. Para la fijación de las luminarias 3331··· en los carriles 07690···. En el montaje al carril debe preverse una distancia entre luminarias de al menos 60 mm.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX