TRILUX - Sujetacables, galvanizado brillante, para cable con envoltura plástica ligera con Ø de 12 mm (6 piezas) 7131/2 - 1067500

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1067500

Ref.Sonepar

888459

EAN

4018242001880

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Sujetacables, galvanizado brillante. Para cables con envoltura plástica de hasta Ø 12 mm. Encajable en el carril sin necesidad de herramientas. Unidad de embalaje compuesta de 6 unidades.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX