TRILUX - Sujetacables para el trazado de cables en los perfiles de soporte 190 VZ/··· (6 piezas) 7131/2 - 1067600

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1067600

Ref.Sonepar

888460

EAN

4018242097555

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Sujetacables para la colocación de los cables en los carriles 190 VZ/. Para cables con envoltura plástica de hasta Ø 12 mm. Encajable en el carril sin necesidad de herramientas.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX