TRILUX - Suspensión por cable de cuatro puntos para longitudes de suspensión de hasta 1.000 mm Luceo H

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4603500

Ref.Sonepar

184305

EAN

4018242143962

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

1 unidad, cables de suspensión de cuatro puntos, para longitudes de suspensión de hasta 1.000 mm. Se necesitan dos unidades por luminaria individual.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX