TRILUX - Suspensión por cable de cuatro puntos para longitudes de suspensión de hasta 2000 mm Luceo H - 4603600

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4603600

Ref.Sonepar

888507

EAN

4018242143979

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

1 unidad, cables de suspensión de cuatro puntos, para longitudes de suspensión de hasta 2.000 mm. Se necesitan dos unidades por luminaria individual.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX