TRILUX - Suspensión por cable en Y para longitudes de suspensión de hasta: 2000 mm. LuceoS H 160x120x20 - 7019700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7019700
Ref.Sonepar
942802
EAN
4018242390304
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
160 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
20 mm
Suspensión por cable en Y para longitudes de suspensión de hasta: 2000 mm. Para luminarias suspendidas de la serie LuceoS. Dimensiones (L x A): 160 mm x 120 mm, H = 20 mm. Unidad de embalaje 1 unidad, para un punto de suspensión.


