TRILUX - Suspensión por cable en Y para longitudes de suspensión de hasta: 2000 mm. Opendo H - 7755500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7755500
Ref.Sonepar
943077
EAN
4018242589210
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
120 mm
Altura:
190 mm
Suspensión por cable en Y para longitudes de suspensión de hasta: 2000 mm. Unidad de embalaje compuesta de 1 unidades.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


