TRILUX - Suspensión por cable para longitudes de suspensión de hasta: 2000 mm. LuceoS H 160x120x16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7019600
Ref.Sonepar
942801
EAN
4018242390298
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
160 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
16 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


