TRILUX - Suspensión por cables, 1 par, para luminarias individuales o extremos de línea continua 3331 - 2147500

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2147500

Ref.Sonepar

888465

EAN

4018242104673

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Suspensión por cable para luminarias individuales y extremos de línea continua. Para alturas de suspensión de hasta 1000 mm. Completo con estribos de sujeción, embellecedores y elementos de conexión para las luminarias. De color blanco. Unidad de embalaje 2 unidades.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX