TRILUX - Suspensión por cinta de acero 7131/2

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1067100

Ref.Sonepar

888457

EAN

4018242001514

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero inox

Suspensión por cinta de acero inoxidable, anticorrosivo y resistente a los ácidos Garra de fijación incluida. Longitud de suspensión de hasta 1.000 mm.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX