TRILUX - Suspensión triangular por cable de dos puntos para longitudes de suspensión de hasta 1000 mm Luceo H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4603700
Ref.Sonepar
242698
EAN
4018242147304
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
1 unidad, cables de suspensión de dos puntos, para longitudes de suspensión de hasta 1.000 mm. Se necesitan dos unidades por luminaria individual.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


