TRILUX - Tapa ciega para el sistema en línea continua E-Line Fix LED. 765... E-Line Next Fix 368x62x30 - 7788000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta ciega
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Plata
Longitud - 368 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7788000
Ref.Sonepar
943140
EAN
4018242593224
Tipo de accesorio:
Cubierta ciega
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Plata
Longitud:
368 mm
Anchura:
62 mm
Altura:
30 mm
Tapa ciega para el sistema en línea continua E-Line Fix LED. Apto para perfiles de soporte E-Line Fix 07650... IP50 . Apta para el uso en aplicaciones en línea continua con grado de protección IP20 o IP64. Fijación al carril a través de cierres en acero inoxidable, accionables sin necesidad de herramientas. Un sonido de encaje confirma el montaje adecuado del portaequipos en el perfil de soporte. Los elementos de montaje transparentes de PC resistente a la radiación ultravioleta pueden quitarse después del montaje exitoso y, de esta manera, garantizan una protección contra robo y desmontaje. Cuerpo del dispositivo de chapa de acero, color gris plateado. Longitud de la tapa ciega: 368 mm. Con puente de obturación.


