TRILUX - Ventosa para quitar los recubrimientos en caso de mantenimiento. Zubehör - 2926500

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2926500

Ref.Sonepar

479997

EAN

4018242102129

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Plástico

Ventosa para quitar los recubrimientos en caso de mantenimiento. Unidad de embalaje compuesta de 1 unidades.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX