TRILUX - Vidrio de repuesto para luminarias de la serie: 9701 MLT / 9711 MLT Lumega 700 318x231x12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Color - Otros
Longitud - 318 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7513900
Ref.Sonepar
942995
EAN
4018242515516
Tipo de accesorio:
Otros
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Color:
Otros
Longitud:
318 mm
Anchura:
231 mm
Altura/profundidad:
12 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


