TRILUX - Vidrio de repuesto para luminarias de la serie: Cuvia 40 Cuvia 40 300x166x8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Color - Otros
Longitud - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7514300
Ref.Sonepar
942998
EAN
4018242515554
Tipo de accesorio:
Otros
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Color:
Otros
Longitud:
300 mm
Anchura:
166 mm
Altura/profundidad:
8 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


