TRILUX - Vidrio de repuesto para luminarias de la serie: Cuvia 60 Cuvia 60 302x296x10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Color - Otros
Longitud - 302 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7514400
Ref.Sonepar
942999
EAN
4018242515561
Tipo de accesorio:
Otros
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Color:
Otros
Longitud:
302 mm
Anchura:
296 mm
Altura/profundidad:
10 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


