TRILUX - Vidrio de repuesto para luminarias de la serie: Jovie 70 Jovie 70 673x309x20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Color - Otros
Longitud - 673 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7512600
Ref.Sonepar
942990
EAN
4018242515127
Tipo de accesorio:
Otros
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Color:
Otros
Longitud:
673 mm
Anchura:
309 mm
Altura/profundidad:
20 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


