TRILUX - Vidrio ranurado fabricado en vidrio templado. Para Faciella 08 (Ø 80 mm). Faciella 08 80x80

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Vidrio ranurado fabricado en vidrio templado. Para Faciella 08 (Ø 80 mm). Faciella 08 80x80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6904200

Ref.Sonepar

942713

EAN

4018242376315

Distribución del haz:

Simétrico

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Vidrio

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Claro

Color:

Otros

Altura/profundidad:

80 mm

Diámetro:

80 mm

Vidrio ranurado fabricado en vidrio templado. Para crear una distribución en banda de las intensidades luminosas. Para el tipo de luminaria Faciella 08.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX