TRILUX - Vidrio ranurado fabricado en vidrio templado. Para Faciella 15 (Ø 150 mm). Faciella 15 150x150

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Vidrio ranurado fabricado en vidrio templado. Para Faciella 15 (Ø 150 mm). Faciella 15 150x150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6904500

Ref.Sonepar

942716

EAN

4018242376346

Distribución del haz:

Simétrico

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Vidrio

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Estructurada

Color:

Otros

Altura/profundidad:

150 mm

Diámetro:

150 mm

Vidrio ranurado fabricado en vidrio templado. Para crear una distribución en banda de las intensidades luminosas. Para el tipo de luminaria Faciella 15.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX