TRILUX - Vidrio ranurado fabricado en vidrio templado. Para Faciella 20 (Ø 200 mm). Faciella 20 200x200 - 6904800

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Vidrio ranurado fabricado en vidrio templado. Para Faciella 20 (Ø 200 mm). Faciella 20 200x200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6904800

Ref.Sonepar

942719

EAN

4018242376377

Distribución del haz:

Simétrico

Diseño de la rejilla/reflector:

Ninguno

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Vidrio

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Otros

Color:

Otros

Altura/profundidad:

200 mm

Diámetro:

200 mm

Vidrio ranurado fabricado en vidrio templado. Para crear una distribución en banda de las intensidades luminosas. Para el tipo de luminaria Faciella 20.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX