TRILUX - Vidrio terminal, antideslizante, para Lutera 100 Lutera 100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Elemento decorativo
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4332200
Ref.Sonepar
942554
EAN
4018242129935
Tipo de accesorio:
Elemento decorativo
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Material:
Vidrio
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Claro
Color:
Otros
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


