TROLL - DOWNLED, LED, 7W, CRI>80, 4000K, 40º, 150MA, 220-240V 50/60HZ, IP44/20, BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0147L/8440/33
Ref.Sonepar
141690
EAN
8431956202989
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
7 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de TROLL
Descubra la serie TROLL


