TSL - Conector IDC tira / cable de 2 pines 8mm IP20 - 02390011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02390011
Ref.Sonepar
426720
EAN
8435517501276
Tira monocolor de 8 mm IP20. Accesorio de conexión de cableado y tira flexible basado en la tecnología IDC, capaz de realizar soldaduras en frío a través de un proceso de perforación con microcuchillas que evitan la retirada del aislante. Recomendado especialmente para pequeñas instalaciones.