TSL - Conector IDC tira / cable de 4 pines 10mm IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02390014
Ref.Sonepar
590405
EAN
8435517501313
Tira RGB de 10 mm IP20. Accesorio de conexión de cableado y tira flexible basado en la tecnología IDC, capaz de realizar soldaduras en frío a través de un proceso de perforación con microcuchillas que evitan la retirada del aislante. Recomendado especialmente para pequeñas instalaciones.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL