TSL - Conector IDC tira / tira de 2 pines 10mm IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02390042
Ref.Sonepar
590409
EAN
8435517501351
Tira monocolor de 10 mm IP65. Accesorio de interconexión de tira flexible basado en la tecnología IDC, capaz de realizar soldaduras en frío a través de un proceso de perforación con microcuchillas que evitan la retirada del aislante. Recomendado especialmente para pequeñas instalaciones.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL