TSL - Conector IDC tira / tira de 2 pines 8mm IP20 - 02390031
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02390031
Ref.Sonepar
590408
EAN
8435517501368
Tira monocolor de 8 mm IP20. Accesorio de interconexión de tira flexible basado en la tecnología IDC, capaz de realizar soldaduras en frío a través de un proceso de perforación con microcuchillas que evitan la retirada del aislante. Recomendado especialmente para pequeñas instalaciones.