TSL - Conector IDC tira / tira de 5 pines 12mm IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02390035
Ref.Sonepar
832038
EAN
8435517501429
Tira RGBW de 12 mm IP20. Accesorio de interconexión de tira flexible basado en la tecnología IDC, capaz de realizar soldaduras en frío a través de un proceso de perforación con microcuchillas que evitan la retirada del aislante. Recomendado especialmente para pequeñas instalaciones.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL