TSL - Controlador empotrable TSL-2836RGB RF 3VDC (CR2032) - 09410079
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09410079
Ref.Sonepar
586073
EAN
8435517503713
Controlador Empotrable RF RGB. Control de color e intensidad. Rango de control superior a 20m. Batería de larga duración. Normalmente más de 5 años. Función ON/OFF progresiva, sin parpadeos. Rango de regulación desde el 0.1% hasta el 100%. Selección de modo (Regulación-RGB) con doble click. Control de 1 zona con infinitos receptores. Compatible con sistema WIFI mediante app.