TSL - Controlador mando TSL-2839WK RF RGBW 3VDC (CR2032)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09410106
Ref.Sonepar
394802
EAN
8435517503720
Controlador Mando RF RGBW. Controla 1 zona con infinitos receptores. Precio competitivo con potentes funciones. Botón C para elección de color. 10 Modos dinámicos de cambio de color. 10 Niveles de velocidad, desde 2s hasta 512s. Colores RGBW seleccionables directamente. Ajuste general de intensidad progresivo con 256 niveles. Ajuste independiente de intensidad de cada color. Función memoria para apagado o corte de tensión. Los receptores pueden trabajar con el receptor Wifi-RF.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL