TSL - CTROLAD.SOBREM.TSL-2836DRGB RF

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - CTROLAD.SOBREM.TSL-2836DRGB RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09410108

Ref.Sonepar

1009414

EAN

8435517503966

Controlador Sobremesa RF RGB. Control de color e intensidad. Rango de control superior a 20m. Batería de larga duración. Normalmente más de 5 años. Función ON/OFF progresiva, sin parpadeos. Rango de regulación desde el 0.1% hasta el 100%. Selección de modo (Regulación-RGB) con doble click. Control de 1 zona con infinitos receptores. Compatible con sistema WIFI mediante app.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL