TSL - Fuente de alimentación RSP-200-24 de 24 VDC 200W con IP 20 no regulable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para tensión constante - sí
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Potencia de salida desde/hasta - 200...200 W
Grado de protección (IP) - IP20
Clase de protección - I
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09250073
Ref.Sonepar
394759
EAN
8435517511213
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia de salida desde/hasta:
200...200 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Longitud:
215 mm
Anchura:
115 mm
Altura:
30 mm
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL


