TSL - LUM.TSL AH30A360 3M Ø3.000K 325W 24VDC

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - LUM.TSL AH30A360 3M Ø3.000K 325W 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10144020N

Ref.Sonepar

1042045

EAN

8435517541852

Luminaria TSL AH30A360 3m ø3.000K 325W 24VDC negro. Luminaria curva de emisión doble de 3000mm de diámetro fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 45º. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL