TSL - LUM.TSL AS3535 2.507MM 4.000K 42W 24VDC

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - LUM.TSL AS3535 2.507MM 4.000K 42W 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10121008N

Ref.Sonepar

1008812

EAN

8435517524398

Luminaria TSL AS3535 2.507mm 4.000K 42W 24VDC negro. Luminaria curva de emisión simple de 2500mm de longitud fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 10cm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL