TSL - LUM.TSL LE5535 2.507MM 4.000K 50W 4

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - LUM.TSL LE5535 2.507MM 4.000K 50W 4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10119004BN

Ref.Sonepar

1018922

EAN

8435517529881

Luminaria TSL LE5535 2.507mm 4.000K 50W 4.000lm ON/OFF acabado blanco. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL