TSL - LUM.TSL LH50 1417MM 3000K 67W 5925LM - 10124014NN

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - LUM.TSL LH50 1417MM 3000K 67W 5925LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10124014NN

Ref.Sonepar

1042116

EAN

8435517532447

Luminaria TSL LH50 1417mm 3000K 67W 5925lm ON/OFF negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL