TSL - LUM.TSL LH50 1697MM 3000K 80W 7110LM

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - LUM.TSL LH50 1697MM 3000K 80W 7110LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10125014NN

Ref.Sonepar

1042119

EAN

8435517533086

Luminaria TSL LH50 1697mm 3000K 80W 7110lm ON/OFF negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL