TSL - LUM.TSL LS3360 1.207MM 3.000K 24W 1

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - LUM.TSL LS3360 1.207MM 3.000K 24W 1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10104001NR

Ref.Sonepar

1001014

EAN

8435517525623

Luminaria TSL LS3360 1.207mm 3.000K 24W 1.824lm regulación 0-10V PWM resistencia acabado negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL