TSL - LUM.TSL LS3360 2.507MM 3.000K 50W 3

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - LUM.TSL LS3360 2.507MM 3.000K 50W 3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10107001NR

Ref.Sonepar

1001015

EAN

8435517527092

Luminaria TSL LS3360 2.507mm 3.000K 50W 3.800lm regulación 0-10V PWM resistencia acabado negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL