TSL - LUM.TSL LS50 1417MM 3000K 45W 4275LM

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - LUM.TSL LS50 1417MM 3000K 45W 4275LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10124013BN

Ref.Sonepar

916266

EAN

8435517532331

Luminaria TSL LS50 1417mm 3000K 45W 4275lm ON/OFF blanco. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL