TSL - LUM.TSL LS50 1697MM 4000K 54W 5400LM REG

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - LUM.TSL LS50 1697MM 4000K 54W 5400LM REG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10131013NR

Ref.Sonepar

1071059

EAN

8435517536858

Luminaria TSL LS50 1697mm 4000K 54W 5400lm regulación 0-10V PWM, resistencia negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL