TSL - Luminaria TSL AH10A360 1m ø3.000K 107W 24VDC negro

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Luminaria TSL AH10A360 1m ø3.000K 107W 24VDC negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10136020N

Ref.Sonepar

827707

EAN

8435517541777

Luminaria TSL AH10A360 1m ø3.000K 107W 24VDC negro. Luminaria curva de emisión doble de 1000mm de diámetro fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 45º. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL